Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Bördy XXL, Wasserspeicher aus Kunststoff, Farbe: Bördy XXL, Transparent/Clear, 13,7 cm Breite, 11 cm Tiefe, 33 cm hoch, 1 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C2BY3-58858
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58858
EAN/GTIN:
     4002477588582
Suchbegriffe:
Tonkegelbewässerung
Übertopf
scheurich übertopf

Bördy ist der liebenswerte Bewässerungshelfer aus UV-beständigem, durchscheinenden Kunststoff. Als Wasser-Reservoir versorgt er Pflanzen im Garten, auf Terrasse und Balkon sowie im Wohnbereich mit Wasser - vor allem, wenn Sie ein paar Tage nicht zu Hause sind. Bei Frost sollte Bördy lieber nach drinnen umziehen.


- Dein Wasserspeicher zur zusätzlichen Bewässerung von Pflanzen im Wohn- und Gartenbereich

- Einfache Handhabung: 1. Pflanze wie gewohnt gießen 2. Wasserspeicher in die feuchte Erde stecken 3. Wasserspeicher mit Gießwasser füllen

- Aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff und einem wasserdurchlässigen Tonkegel gefertigt. Der Wasserspeicher ist nicht frostfest, bitte hole ihn bei Temperaturen unter 0 Grad ins Warme

- Versorgt deine Pflanze je nach Größe und Standort bis zu 15 Tage

Weitere Informationen:
Länge außen:
13,70 cm
Breite außen:
11,00 cm
Höhe außen:
33,00 cm
Gewicht:
0,37 kg
Durchmesser:
13,70 cm
Grundfarbe:
Transparent
Form:
Konisch
Volumen:
1,00 Liter
Material:
Indoor Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.