Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Stone, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Grey Stone, 22 cm Durchmesser, 19,5 cm hoch, 5,5 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C2BY3-58960
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58960
EAN/GTIN:
     4002477589602
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Mit seiner neuen natürlichen Stein-Optik ist aus dem Scheurich Klassiker 920 von Scheurich der Hingucker 920 Stone geworden, der in keinem Hygge- oder Lagom-Zuhause fehlen darf. Die klare, zeitlose Form des Übertopfs passt sich schnörkellos jedem Einrichtungsstil an. Die insgesamt drei verschiedenen Stein-Farbtöne ergänzen das breite Farbspektrum perfekt.


- Blumentopf aus Keramik - DER Klassiker von Scheurich in natürlicher Stein-Optik

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
22,00 cm
Breite außen:
22,00 cm
Höhe außen:
19,50 cm
Gewicht:
1,23 kg
Durchmesser:
22,00 cm
Grundfarbe:
Grau
Form:
Rund
Volumen:
5,47 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, übertopf grau, übertopf durchmesser 22cm, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.