Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Hanging Pot, Hängeampel aus Keramik, Farbe: Taupe Stone, 18 cm Durchmesser, 14,8 cm hoch, 1,6 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C2BY3-60463
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     60463
EAN/GTIN:
     4002477604633
Suchbegriffe:
Blumenampel
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe

Heute angesagter denn je ist sie, die Hängeampel von Scheurich. Bewusst in zeitlos klassischer Form gehalten, setzt sie jede Hängepflanze im Wohnbereich gekonnt in Szene - vom hängenden Farn bis zur exotischen Fischgräten Rhipsalis. Wer seinen Wohnbereich zum Urban Jungle gestalten möchte, kommt an diesem Scheurich Klassiker kaum vorbei! In glänzen und matten sowie in natürlichen Stein-Farben erhältlich.


- Hängeampel aus Keramik mit drei Metall-Ketten bzw. -Drähten zum Aufhängen in deinem Wohnbereich.

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
18,00 cm
Breite außen:
18,00 cm
Höhe außen:
14,80 cm
Gewicht:
0,82 kg
Durchmesser:
18,00 cm
Grundfarbe:
Beige
Form:
Rund
Volumen:
1,60 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Übertopf, scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, blumen topf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.