Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Linara, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Wild Ice, 18 cm Durchmesser, 14,3 cm hoch, 2,7 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-63507
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     63507
EAN/GTIN:
     4002477635071
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Mit Linara zieht entspannte Ruhe in den Wohnraum ein. Der bauchige Übertopf strahlt, ganz unabhängig von seiner Farb-Variante, unterschütterliche Zuversicht aus, nicht zuletzt wegen seiner natürlichen Machart und der Rillenstruktur. Einfach die Lieblingspflanze eintopfen und tief durchatmen - so einfach kommt man zur Ruhe.


- Runder Blumentopf aus Keramik mit gleichmäßiger Rillenstruktur - für Hygge-Fans und alle, die natürliche Formen und Farben lieben

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
18,00 cm
Breite außen:
18,00 cm
Höhe außen:
14,30 cm
Gewicht:
0,94 kg
Durchmesser:
18,00 cm
Grundfarbe:
Beige
Form:
Rund
Volumen:
2,65 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, blumen topf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.