Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Linara, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Wild Jungle, 16 cm Durchmesser, 12,4 cm hoch, 1,6 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-63514
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     63514
EAN/GTIN:
     4002477635149
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Mit Linara zieht entspannte Ruhe in den Wohnraum ein. Der bauchige Übertopf strahlt, ganz unabhängig von seiner Farb-Variante, unterschütterliche Zuversicht aus, nicht zuletzt wegen seiner natürlichen Machart und der Rillenstruktur. Einfach die Lieblingspflanze eintopfen und tief durchatmen - so einfach kommt man zur Ruhe.


- Runder Blumentopf aus Keramik mit gleichmäßiger Rillenstruktur - für Hygge-Fans und alle, die natürliche Formen und Farben lieben

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
16,00 cm
Breite außen:
16,00 cm
Höhe außen:
12,40 cm
Gewicht:
0,56 kg
Durchmesser:
16,00 cm
Grundfarbe:
Grün
Form:
Rund
Volumen:
1,63 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, blumen topf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.