Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Lighthouse XL, Wasserspeicher aus Kunststoff, Farbe: Lighthouse XL, Black/Transp., 12 cm Breite, 9 cm Tiefe, 40,8 cm hoch, 0,5 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C2BY3-64517
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     64517
EAN/GTIN:
     4002477645179
Suchbegriffe:
Tonkegelbewässerung
Übertopf
übertopf schwarz
scheurich übertopf

Lighthouse ist der maritime Vertreter unserer beliebten Wasser-Reservoire. Der Leuchtturm versorgt die Pflanzen im Wohnbereich mit Wasser - vor allem, wenn Sie ein paar Tage nicht zu Hause sind. Je nach Größe, Standort und Durst der Pflanze für bis zu 4 Tage (Lighthouse M) bzw. bis zu 11 Tage (Lighthouse XL). Bei Frost sollte Lighthouse lieber nach drinnen umziehen.


- Wasserspeicher zur zusätzlichen Bewässerung deiner Pflanzen in deinem Wohn- und Außenbereich

- Einfache Handhabung: 1. Pflanze wie gewohnt gießen 2. Wasserspeicher in die feuchte Erde stecken 3. Wasserspeicher mit Gießwasser füllen

- Aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff und einem wasserdurchlässigen Tonkegel gefertigt. Deckel abnehmbar für bequeme Reinigung

- Versorgt die Pflanze je nach Größe und Standort bis zu 4 Tage (Lighthouse M) bzw. bis zu 11 Tage (Lighthouse XL)

Weitere Informationen:
Länge außen:
12,00 cm
Breite außen:
9,00 cm
Höhe außen:
40,80 cm
Gewicht:
0,23 kg
Durchmesser:
12,00 cm
Grundfarbe:
Schwarz/Transparent
Form:
Konisch
Volumen:
0,50 Liter
Material:
Indoor Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: übertopf durchmesser 12cm, Blumentopf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.