Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Hängeampel aus Keramik, Farbe: Aubergine, 14 cm Durchmesser, 13 cm hoch, 2,5 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-64595
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     64595
EAN/GTIN:
     4002477645957
Suchbegriffe:
Blumenampel
Übertopf
scheurich übertopf

Gemütlich abhängen und den angesagten Hänge-Pflanzen den passenden Raum geben: Die Keramik-Hängeampeln mit natürlichem Sisal-Band führen den Trend zur dekorativen Gestaltung mit Pflanzen auf allen Ebenen stillvoll weiter. Erhältlich in den warmen Wohnfarben Zabaione, Papaya und Aubergine.


- Hängeampeln aus Keramik mit Sisal-Band in warmen Wohnfarben gestalten dein Zuhause farbenfroh

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
14,00 cm
Breite außen:
14,00 cm
Höhe außen:
13,00 cm
Gewicht:
0,65 kg
Durchmesser:
14,00 cm
Grundfarbe:
Violett
Form:
Rund
Volumen:
2,55 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.