Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Solido, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Ebano, 21,2 cm Durchmesser, 19,3 cm hoch, 5,6 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-64657
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     64657
EAN/GTIN:
     4002477646572
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Solido ist, wie der Name schon andeutet, eine unerschrockene, dickwandige und erdend wirkende Übertopf-Form. Von uns liebevoll als "Fässchen" bezeichnet, steht der Blumentopf für Ruhe und Stabilität und bietet gleichzeitig jeder Pflanze den Raum, sich zu entfalten.


- Keramik Blumentopf von handwerklich schlichter und gleichzeitig schöner Eleganz und Wertigkeit für deinen Wohnbereich

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
21,20 cm
Breite außen:
21,20 cm
Höhe außen:
19,30 cm
Gewicht:
1,46 kg
Durchmesser:
21,20 cm
Grundfarbe:
Schwarz
Form:
Rund
Volumen:
5,58 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: übertopf scheurich durchmesser 21 cm, scheurich übertopf, übertopf ø 21 cm, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.