Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Cottage, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Dark Oak, 19,6 cm Durchmesser, 17,9 cm hoch, 4,3 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-65557
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     65557
EAN/GTIN:
     4002477655574
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Unsere Übertöpfe Cottage haben eine wichtige Botschaft für Sie und euch da draußen: Erdende Farben sorgen für Entspannung, also holt sie euch in die vier Wände! Neben den an Naturmaterialien erinnernden Farben ist es auch die natürliche Machart der Blumentöpfe, die eine gemütliche Stimmung zu Hause verbreiten. Fehlen nur noch die Lieblingspflanzen und das Ambiente ist perfekt.


- Blumentopf aus Keramik mit sanfter Wellenoptik; in vier natürlichen Farben erhältlich

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
19,60 cm
Breite außen:
19,60 cm
Höhe außen:
17,90 cm
Gewicht:
1,22 kg
Durchmesser:
19,60 cm
Grundfarbe:
Braun
Volumen:
4,30 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, übertopf ø 20 cm, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.