Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Cork Style, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Cork Jungle, 14 cm Durchmesser, 11,2 cm hoch, 1,3 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C2BY3-66986
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     66986
EAN/GTIN:
     4002477669861
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Natürlich, schön und unverwechselbar: Die Keramik Töpfe Cork und Cork Jungle bringen den besonderen Kork-Look in die vier Wände. Während Cork detailverliebt an die Korkmaßerung erinnert, bringt Cork Jungle noch einen vielfältigen Blätterwald in Scherenschnitt-Optik mit. Die natürlichen Farbtöne sind direkt auf die Tongefäße gedruckt. Jetzt fehlen nur noch die Lieblings Grünpflanzen, Sukkulenten oder auch Kakteen!


- Blumentopf aus Keramik mit natürlichem Kork-Look: die warmen Farbtöne und Blattformen sind direkt auf die Tongefäße gedruckt

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
14,00 cm
Breite außen:
14,00 cm
Höhe außen:
11,22 cm
Gewicht:
0,52 kg
Durchmesser:
14,00 cm
Grundfarbe:
Beige
Volumen:
1,30 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, blumen topf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.