Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Cork Style, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Cork, 16 cm Durchmesser, 12,8 cm hoch, 2 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-66989
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     66989
EAN/GTIN:
     4002477669892
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Natürlich, schön und unverwechselbar: Die Keramik Töpfe Cork und Cork Jungle bringen den besonderen Kork-Look in die vier Wände. Während Cork detailverliebt an die Korkmaßerung erinnert, bringt Cork Jungle noch einen vielfältigen Blätterwald in Scherenschnitt-Optik mit. Die natürlichen Farbtöne sind direkt auf die Tongefäße gedruckt. Jetzt fehlen nur noch die Lieblings Grünpflanzen, Sukkulenten oder auch Kakteen!


- Blumentopf aus Keramik mit natürlichem Kork-Look: die warmen Farbtöne sind direkt auf die Tongefäße gedruckt

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
16,00 cm
Breite außen:
16,00 cm
Höhe außen:
12,83 cm
Gewicht:
0,67 kg
Durchmesser:
16,00 cm
Grundfarbe:
Beige
Volumen:
2,00 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: scheurich blumentopf rund, scheurich übertopf, blumen topf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.