Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Leaves, Blumentopf aus Keramik, Farbe: Vintage White, 20,8 cm Durchmesser, 17,5 cm hoch, 3,5 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-67017
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     67017
EAN/GTIN:
     4002477670171
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf

Organische Formen treffen auf natürliche Farben und ein bisschen opulent darf es auch werden: Mit Leaves im Mid Century Style bringt Scheurich den Wirtschaftswunder-Look der 50er und 60er Jahre zurück. In den Farben Vintage White, Vintage Greige und Vintage Violet ziehen die Keramik Übertopfe mit dem klassischen und beliebten Blätter-Relief die Blicke auf sich.


- Blumentopf aus Keramik mit feiner Blätter-Reliefstruktur im aktuell beliebten Retro-Look der 50er und 60er Jahre

- For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland

- Wir sind Eco-certified und produzieren zu 100% wasserdichte Keramik Übertöpfe.

- Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt.

Weitere Informationen:
Länge außen:
20,80 cm
Breite außen:
20,80 cm
Höhe außen:
17,50 cm
Gewicht:
1,47 kg
Durchmesser:
20,80 cm
Grundfarbe:
Grau
Volumen:
3,48 Liter
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: übertopf scheurich durchmesser 21 cm, übertopf weiß, scheurich übertopf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenkübel, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.