Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Full HD Wi-Fi Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DCS-8000LHV2/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8000LHV2/E
EAN/GTIN:
     0790069450747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Die D-Link DCS-8000LHV2 ist eine kleine, unauffällige 1080p Full HD Kamera, die sich einfach in jegliches Wohnambiente integrieren lässt. Sie überzeugt mit einem hochwertigen Sensor, der ausgezeichnete Bild- und Farbwerte für eine natürliche Darstellung liefert. Mit dem enorm breiten Sichtwinkel von 138° erfassen Sie deutlich mehr als mit herkömmlichen Kameras dieser Preisklasse. Auch bei der weiteren Ausstattung muss man keine Kompromisse eingehen: Mit Infrarot Nachtsicht, Intelligente Personenerkennung: unterscheidet Personen von anderen bewegten Objekten, um falsche Alarme zu reduzieren und die entsprechenden Benachrichtigungen zu übermitteln, Bewegungs- und Geräuscherkennung, sowie der leistungsfähigen App und Cloudrecording, bleiben kaum Wünsche offen. Das Gerät bietet darüber hinaus Kompatibilität mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant. Die Standardisierung nach ONVIF sorgt für Kompatibilität mit Drittherstellern. Auflösung/Max. Bildrate: 1920 x 1080 mit 30fps Infrarot/Reichweite [m]: 5 Schutzklasse: Nein Objektiv (Brennweite/Zoombereich): 3,28mm Ethernet/Wireless: 802.11n Audio (Mikrofon/Lautsprecher)/DI/DO/PIR: Mikrofon SD-Kartenslot (Art, max. Größe): - Blickwinkel (horizontal/vertikal): 138° / 58° / 113°
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
37 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Ausführung:
Standard (fest)
Einsatzgebiet:
innen
Übertragung:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Schlagfestigkeit:
ohne
Spannungsart:
DC
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Max. Infrarot-Reichweite:
5 m
Brennweitengröße:
3.28 mm
Horizontaler Blickwinkel:
113 °
Vertikaler Blickwinkel:
58 °
Versorgungsspannung:
5 V
Drahtlos:
true
Mit Objektiv:
false
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Mit Videobewegungsmelder:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
true
Kompatibel mit Amazon Alexa:
true
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, d-link smarthome kamera, ir überwachungskamera, d-link, wireless, 802.11, hd, high definition, full hd, 1080p, cloud, surveillance, netzwerk kamera, nachtsicht, mikrofon, ip camera, wireless security kamera, mydlink, surveillance camera, wlan, weitwinkel, cloud recording, ifttt, amazon alexa, amazon echo, google assis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DCS-6100LH/E
ab € 25,28*
Zubehör
D-Link
DCS-8302LH
ab € 109,15*
Zubehör
D-Link
DCS-8325LH
ab € 41,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.