Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart Full HD Wi-Fi Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DCS-8325LH
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8325LH
EAN/GTIN:
     0790069450730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Smart Full HD Wi-Fi Camera DCS-8325LH verfügt über ein Weitwinkelobjektiv, mit dem sich in gestochen scharfer 1080p-Auflösung ein gesamter Raum von Wand zu Wand überblicken lässt. Mit Infrarot Nachtsicht, Intelligente Personenerkennung: unterscheidet Personen von anderen bewegten Objekten, um falsche Alarme zu reduzieren und die entsprechenden Benachrichtigungen zu übermitteln, Bewegungs- und Geräuscherkennung, sowie Auswahl zwischen Multi-Zonen-Bewegungserkennung (bis zu 4 Zonen), Prioritätszone und Grenzübergreifende Erkennung sind Sie rund um die Uhr auf dem Laufenden. Der drehbare Kamerakopf ermöglicht selbst an Decken eine diskrete Installation. Durch den microSD-Kartensteckplatz können Sie Videos entweder direkt auf der Kamera aufzeichnen oder alternativ mit der leistungsfähigen mydlink App über Cloudrecording. Das Gerät bietet darüber hinaus Kompatibilität mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant. Die Standardisierung nach ONVIF sorgt für Kompatibilität mit Drittherstellern. Auflösung/Max. Bildrate: 2560 x 1440 mit bis zu 25 fps Infrarot/Reichweite [m]: 7 Schutzklasse: Nein Objektiv (Brennweite/Zoombereich): 2,97 mm Ethernet/Wireless: 802.11ac Audio (Mikrofon/Lautsprecher)/DI/DO/PIR: Mikrofon/Lautsprecher SD-Kartenslot (Art, max. Größe): ja, SD/SDHC bis 256GB Blickwinkel (horizontal/vertikal): 108° / 58° / 127°
Weitere Informationen:
Höhe:
108.8 mm
Breite:
83.9 mm
Tiefe:
74.4 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Ausführung:
Standard (fest)
Einsatzgebiet:
innen
Übertragung:
TCP/IP
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Schlagfestigkeit:
ohne
Spannungsart:
DC
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Max. Infrarot-Reichweite:
5 m
Brennweitengröße:
3.0 mm
Horizontaler Blickwinkel:
126 °
Vertikaler Blickwinkel:
63 °
Versorgungsspannung:
5 V
Drahtlos:
true
Mit Objektiv:
false
Mit IR-Lampe:
true
Schutz gegen Vandalismus:
false
Mit Videobewegungsmelder:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
true
Kompatibel mit Amazon Alexa:
true
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, d-link smarthome kamera, ir überwachungskamera, d-link, wireless, 802.11, hd, high definition, full hd, 1080p, cloud, surveillance, network camera, night vision, microphone, cctv, ip camera, wireless security camera, mydlink, surveillance camera, wi-fi, wide-angle, recording, cloud recording, cloud storage, ifttt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DCS-8300LH
ab € 93,75*
Zubehör
D-Link
DCS-8010LH
ab € 70,55*
Zubehör
D-Link
DCS-8302LH
ab € 111,36*
Zubehör
D-Link
DCS-8000LHV2/E
ab € 68,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.