Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
Mini-GBIC Transceiver 1000BaseSX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2JTY-DEM-311GT
Hersteller:
D-Link
Herst.-Nr.:
DEM-311GT
EAN/GTIN:
0790069248153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
D-Link Gigabit SFP Transceiver eignen sich für den Einsatz in Gigabit SFP Slots von Gigabit und Fast Ethernet Switches. Die Erweiterung erfolgt über Glasfaserkabel mit LC-Duplex Anschlüssen. D-Link SFP-Module sind MSA-konform und können im laufenden Betrieb gewechselt werden. Produkt-Typ: SFP Modul Anschluss: SFP / LC Fasertype: Multimode Geschwindigkeit: 1 Gbit/s Besonderheiten: -
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
false
10 Gigabit Ethernet:
false
40 Gigabit Ethernet:
false
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager C2JTY
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Medienkonverter
,
GBIC-Modul
,
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
SFP Switch
,
sfp-modul d-link
,
fibre channel transceiver
,
Transceiver
,
SFP
,
1GBit/s
,
Multimode
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 0,5 m
ROLINE
21.15.8750
ab € 8,51*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 1 m
ROLINE
21.15.8751
ab € 10,54*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 10 m
ROLINE
21.15.8758
ab € 15,88*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 15 m
ROLINE
21.15.8756
ab € 31,95*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 2 m
ROLINE
21.15.8752
ab € 11,81*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 20 m
ROLINE
21.15.8757
ab € 28,19*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 3 m
ROLINE
21.15.8753
ab € 13,09*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 5 m
ROLINE
21.15.8755
ab € 15,66*
Zubehör
26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch
D-Link
DGS-1026MP
ab € 272,63*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,24*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,79*
Zubehör
Mini-GBIC Transceiver 1000BaseLX
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,80*
Zubehör
Netzwerk Konfigurations-Service
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen