Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DGS-1008MP
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1008MP
EAN/GTIN:
     0790069420337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der PoE Gigabit Desktop Switch DGS-1008MP stellt eine kostengünstige Lösung für Büroanwender dar, mit der sie auf einfache Weise Power-over-Ethernet-fähige Geräte (PoE-Geräte) wie WLAN Access Points (APs), IP-Kameras und IP-Telefone mit Strom und mit einer Netzwerkverbindung versorgen können. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: 8x 802.3at / 140 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
140 W
Montageart:
254 mm (10 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, Switch, 8 Port, gigabit, Desktop, unmanaged, PoE, lüfterlos
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,51*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,01*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,90*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,18*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,03*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 162,91*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.