Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-Port Gigabit PoE Managed Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DGS-2000-10P
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-2000-10P
EAN/GTIN:
     0790069460470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Die Switches der DGS-2000-Serie bilden die neueste Generation der Entry Level Managed Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermöglichen sie die schnelle Bereitstellung und Erweiterung der Infrastruktur sowie nahtlose Funktionserweiterungen. Der DGS-2000-10P ist ein Managed PoE Switch mit acht PoE Anschlüssen (802.3AT) und einem Power Budget von 65W. Desweiteren verfügt er über 2 SFP Anschlüsse sowie einen Konsolen Port. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT PoE; 2 x 100/1000 Mbps SFP ports SFP/SFP+ Anschlüsse: 2 / Nein 10G Anschlüsse: Management Level: Managed PoE Ports/PoE Power Budget: 8x 802.3at / 65 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: 11 Zoll / Metall
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
280 mm
Breite:
126 mm
Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
65 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, 10 Port, gigabit, 19 Zoll, managed, lüfterlos, PoE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,62*
€ 354,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,60*
€ 354,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,43*
€ 334,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.