Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28-Port Gigabit PoE Managed Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DGS-2000-28P
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-2000-28P
EAN/GTIN:
     0790069460524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Die Switches der DGS-2000-Serie bilden die neueste Generation der Entry Level Managed Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermöglichen sie die schnelle Bereitstellung und Erweiterung der Infrastruktur sowie nahtlose Funktionserweiterungen. Der DGS-2000-28P ist ein Managed PoE Switch mit 24 PoE Anschlüssen (802.3AT) und einem Power Budget von 193W. Desweiteren verfügt er über 4 RJ45/ SFP Combo sowie einen Konsolen Port. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100/1000BaseT PoE; 4 x 100/1000 Mbps GbE/SFP combo Ports SFP/SFP+ Anschlüsse: 4 / Nein 10G Anschlüsse: Management Level: Managed PoE Ports/PoE Power Budget: 24x 802.3at / 193 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: 2 x Smart fan Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
440 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der PoE-Ports:
24
Max. PoE-Leistung:
193 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Weitere Suchbegriffe: Switch, 24 Port, 28 Port, gigabit, 19 Zoll, managed, SFP, PoE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,46*
€ 900,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,59*
€ 892,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,33*
€ 886,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,25*
€ 866,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,92*
€ 823,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.