Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lizenz Upgrade von Standard (SI) auf Enhanced (EI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DGS-3120-24TC-SE-LIC
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-3120-24TC-SE-LIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Link Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Upgradelizenz für DGS-3120-24TC/SI Produkt-Typ: Lizenz Upgrade Passt für: DGS-3120-24TC/SI Besonderheiten: Von Standard (SI) auf Enhanced (EI) PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Lüfter: Gehäuseform/-material:
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für SNMP:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
false
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
false
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
false
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
false
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
false
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
false
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
false
Diagnosefunktion integriert:
false
Konfigurationsfunktion integriert:
false
Auswertefunktion integriert:
false
Projektierungsfunktion integriert:
false
Datenerfassungsfunktion integriert:
false
Kommunikationsfunktion integriert:
false
Technologische Funktion integriert:
false
Inbetriebnahmefunktion integriert:
false
Simulationsfunktion integriert:
false
Bewegungsfunktion integriert:
false
Analysefunktion integriert:
false
Positionierfunktion integriert:
false
Wartungsfunktion integriert:
true
Geeignet für Pressensteuerungen:
false
Geeignet für Feuerungstechnik:
false
Geeignet für Transferstraßen:
false
Geeignet für NOT-AUS-Funktionalität:
false
Geeignet für Regelungstechnik:
false
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche:
true
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Bausteinbibliothek:
nicht verfügbar
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, Lizenz Upgrade, DGS-3120-24TC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.