Upgradelizenz für DGS-3120-48PC/SI Produkt-Typ: Lizenz Upgrade Passt für: DGS-3120-48PC/SI Besonderheiten: Von Standard (SI) auf Enhanced (EI)
| |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für SNMP: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | false |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | false |
Diagnosefunktion integriert: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | false |
Auswertefunktion integriert: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | false |
Technologische Funktion integriert: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | false |
Positionierfunktion integriert: | false |
Wartungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Pressensteuerungen: | false |
Geeignet für Feuerungstechnik: | false |
Geeignet für Transferstraßen: | false |
Geeignet für NOT-AUS-Funktionalität: | false |
Geeignet für Regelungstechnik: | false |
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche: | true |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Bausteinbibliothek: | nicht verfügbar |
SIL nach IEC 61508: | ohne |