|  |
 |
| Artikel-Nr.: C2JTY-DHP-P601AV/E Herst.-Nr.: DHP-P601AV/E EAN/GTIN: 0790069414992 |
| | |
|
|  |  |
 | Das DHP-P601AV 1000Mbit SchuKo Powerline AV2 Kit enthält zwei DHP-P600AV 1000Mbit SchuKo Powerline AV2 Adapter. Diese Adapter nutzen die elektrischen Leitungen, um Ihr Heimnetzwerk dorthin zu erweitern, wo Sie momentan durch ein zu schwaches WLAN-Signal keinen Internetzugriff haben (z. B. Garage oder Keller). Verbinden Sie einfach einen Adapter mit Ihrem vorhandenen Router, um jede beliebige Steckdose im Haus in einen Internetanschluss zu verwandeln, und setzen Sie dann den anderen Adapter im gewünschten Raum in eine Steckdose. Bandbreite: 1000 Mbit/s Besonderheiten: 220V Steckdose (Passthrough) Anzahl/Art der Ports: 1x 10/100/1000BASE-T Port Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 1901, HomePlug AV2 Sicherheit: AES-Datenverschlüsselung mit 128-Bit Weitere Informationen:  |  | Ethernet: | false | Geeignet für Hutschienenmontage: | false | Unterputzmontage: | false | Geeignet für Wandmontage: | false | Steckdosenadapter: | false | Bustyp: | Powerline |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Powerline, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, netzentstörfilter, Netzwerk, Network, LAN, RJ-45, Verschlüsselung, 128 Bit, AES, Stromnetz, Übertragung, Bandbreite, 220V, Passthrough, Steckdose, 1000 |
|  |  |
| |