Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port USB 3.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD28
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DUB-1340/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-1340/E
EAN/GTIN:
     0790069345494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
d-link 4-port usb hub
usb hub
d-link usb hub
Der 4-Port SuperSpeed USB 3.0-Hub bietet vier zusätzliche USB 3.0-Anschlüsse. Sie können externe Datenträger, Digitalkameras, Drucker und andere Peripheriegeräte daran anschließen. Alle Typ-A Ports haben auch die Schnellladefunktion zum Aufladen von Akkus von Mobilgeräten. USB-Bandbreite: 4,6 Gbit/s USB-Standard: USB 3.0, OHCI, xHCI, 2.0, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 4x USB Typ A Buchsen (Downstream), 1x USB Typ Micro-B Buchse (Upstream) Ladefunktionen: max. 900mA pro Port (Standard-Mode ohne Netzteil), Schnelllade-Modus max. 2.4A pro Port und 3.2A gesamt, max. 4 Geräte gleichzeitig (16W, nur mit angeschlossenem ext. Netzteil) Spannungsversorgung: externes universales Steckernetzteil EURO, 5V/4A im Lieferumfang Erweiterungsregeln: max. 3m Kabellänge zwischen HUBs, max. 127 angeschlossene Geräte, max 5 HUBs hintereinander PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 Buchse über 1,5m USB 3.0 A-zu-Micro-B Anschlusskabel (im Lieferumfang), Windows 10/8/8 RT/7/Vista/XP, Mac OS, Linux mit USB-Unterstützung (- Treiber nötig) Design: Tischgehäuse, schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
14.5 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
51 mm
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A-Ports:
1
Anzahl der parallelen Ports:
4
Weitere Suchbegriffe: USB 3.0, Hub
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-1340
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.