Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port USB 2.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD28
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DUB-H4/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-H4/E
EAN/GTIN:
     0790069243905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
d-link 4-port usb hub
usb hub
d-link usb hub
Der D-Link 4-Port USB 2.0 Hub DUB-H4 erweitert Ihren Computer einfach um 4 zusätzliche USB-Ports an die Sie externe Datenträger, Digitalkameras, Drucker und andere Peripheriegeräte anschließen können. Alle Typ-A Ports haben auch die Schnellladefunktion zum Aufladen der Akkus von Mobilgeräten. USB-Bandbreite: 480Mbit/s USB-Standard: USB 2.0, OHCI, UHCI, EHCI, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 4x USB Typ A Buchsen (Downstream), 1x USB Typ B Buchse (Upstream) Ladefunktionen: max. 500mA pro Port (Standard-Mode ohne Netzteil), Schnelllade-Modus max. 2.4A pro Port für iPhone/iPad, max. 1.5A pro Port für BC 1.2 kompatible Geräte, max. 4 Geräte gleichzeitig und max. 2.4A gesamt (12W, nur mit angeschlossenem ext. Netzteil) Spannungsversorgung: externes universales Steckernetzteil EURO, 5V/2.5A im Lieferumfang Erweiterungsregeln: max. 5m Kabellänge zwischen HUBs, max. 127 angeschlossene Geräte, max 5 HUBs hintereinander PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Buchse über 1,8m USB 2.0 A-zu-B Anschlusskabel (im Lieferumfang), Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.3 oder höher, Linux mit USB-Unterstützung (- Treiber nötig) Design: Tischgehäuse, schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
26.5 mm
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A-Ports:
4
Weitere Suchbegriffe: USB 2.0, Hub
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-1340
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.