Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Port USB 2.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DUB-H7/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-H7/E
EAN/GTIN:
     0790069252389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
d-link usb hub
usb hub
Der D-Link 7-Port USB 2.0 Hub DUB-H7 erweitert Ihren Computer einfach um 7 zusätzliche USB-Ports an die Sie externe Datenträger, Digitalkameras, Drucker und andere Peripheriegeräte anschließen können. Alle Typ-A Ports haben auch die Schnellladefunktion zum Aufladen der Akkus von Mobilgeräten. USB-Bandbreite: 480Mbit/s USB-Standard: USB 2.0, OHCI, UHCI, EHCI, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 7x USB Typ A Buchsen (Downstream), 1x USB Typ B Buchse (Upstream) Ladefunktionen: max. 500mA pro Port (Standard-Mode ohne Netzteil), Schnelllade-Modus max. 2.4A pro Port für iPhone/iPad, max. 1.5A pro Port für BC 1.2 kompatible Geräte, max. 7 Geräte gleichzeitig und max. 2.4A gesamt (12W, nur mit angeschlossenem ext. Netzteil) Spannungsversorgung: externes universales Steckernetzteil EURO, 5V/3A im Lieferumfang Erweiterungsregeln: max. 5m Kabellänge zwischen HUBs, max. 127 angeschlossene Geräte, max 5 HUBs hintereinander PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Buchse über 1,8m USB 2.0 A-zu-B Anschlusskabel (im Lieferumfang), Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.3 oder höher, Linux mit USB-Unterstützung (- Treiber nötig) Design: Tischgehäuse, schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
25.1 mm
Breite:
99.4 mm
Tiefe:
57.5 mm
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A-Ports:
7
Weitere Suchbegriffe: USB 2.0, Hub
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.