Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless N 150 Micro USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWA-121
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-121
EAN/GTIN:
     0790069347481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Router
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Flash Stick
Der D-Link Wireless N 150 Micro USB Adapter DWA-121 basiert auf dem Standard 802.11n und bietet im Vergleich zur Wireless 802.11g eine deutlich bessere drahtlose Bandbreite sowie höheren Datendurchsatz. Sie können im ganzen Haus und Garten im Internet surfen und haben superschnellen Zugriff auf Ihre Daten. Die sehr kleine Bauform erlaubt es Ihnen den Adapter beim Transport eingesteckt zu lassen bzw. problemlos mitzuführen. WLAN-Bandbreiten: 150Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA/WPA2 (PSK und EAP), WPS (Taste/PBC/PIN) / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 1x intern LAN- / WAN-Port(s): Nein / Nein PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Typ A Buchse / Windows 8.1/8/7/Vista/XP, OS X 10.9 & 10.10 USB- / SD-Port(s): 1x USB 2.0 Typ A Stecker Design: USB-Stick, kurz
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Höhe:
1.5 mm
Breite:
17.8 mm
Tiefe:
0.5 mm
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 g
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
false
Bustyp:
USB
ISDN:
false
DSSS:
false
FHSS:
false
WLAN-kompatibel:
true
Linktest-Funktion:
false
Frequenz:
2.4 GHz | 2.483 GHz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.