Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless AC MU-MIMO Nano USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD29
MD30
MD28
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWA-181
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-181
EAN/GTIN:
     0790069450600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Eine schnelle drahtlose Verbindung ist mit dem D-Link Wireless AC MU-MIMO Nano USB-Adapter DWA-181 immer sicher, denn die Wave 2 Technik und die WPA3-Verschlüsselung bieten dafür die besten Voraussetzungen. Da beide WLAN-Frequenzbänder wahlweise zur Verfügung stehen, kann man sich einfach über das weit verbreitete 2,4GHz Band oder über 5GHz mit MU-MIMO Optimierung und höherer Bandbreite an das Netzwerk anschließen. Der USB 2.0 Adapter in sehr kleiner Bauform passt zu jedem tragbaren Computer und kann problemlos überall hin mitgenommen werden. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s oder 867Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA3 für Windows 10 & Mac OS 10.14 & Linux 4.17/WPA2/WPA (PSK und EAP), WPS (PBC/PIN) / Ja / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x intern, Dualband LAN- / WAN-Port(s): Nein / Nein PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Typ A Buchse / Windows 10/8.1/8/7, MacOS 10.14 bis 10.09, Linux Kernel 4.17-3.11 USB- / SD-Port(s): 1x USB 2.0 Typ A Stecker Design: USB-Stick, Nano
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Höhe:
7.1 mm
Breite:
14.9 mm
Tiefe:
20.2 mm
Max. Übertragungsrate:
1300 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
false
Bustyp:
USB
ISDN:
false
DSSS:
false
FHSS:
false
WLAN-kompatibel:
true
Linktest-Funktion:
false
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIR-X5460
ab € 173,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.