Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5G LTE Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWR-978/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-978/E
EAN/GTIN:
     0790069458668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Genießen Sie 5G-Verbindungsgeschwindigkeiten und Highspeed-WLAN auf allen angeschlossenen Geräten in Ihrem gesamten Zuhause mit dem D-Link 5G AC2600-WLAN-Router (DWR-978). Mit 5G-Konnektivität bis zu 1,6 Gbit/s und Dualband-AC-WLAN mit kombinierten Geschwindigkeiten von bis zu 2,6 Gbit/s können Sie die Download-Geschwindigkeit erheblich steigern, die Latenz drastisch senken und die Überlastung Ihres Heimnetzwerks massiv reduzieren. WLAN-Bandbreiten: 800Mbit/s und 1732Mbit/s Frequenzen: 2,4 GHz und 5 GHz, LTE-Band 800/900/1800/2600MHz, UMTS-Band 900/2100MHz, GSM/GPRS/EDGE-Band 850/900/1800/1900MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2, WPA3 / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x2 externe abnehmbar/interne (LTE) LAN- / WAN-Port(s): 4x 10/100/1000Mbit/s / 1x 10/100/1000Mbit/s und eingebautes 4G/3G-Modem, USIM-Steckplatz, UMTS-Band Leistungsklasse 3, Download bis 150 Mbit/s, Upload bis 50 Mbit/s PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): 1 x USB 2.0 Port Design: Tischgehäuse
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
4
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Firewall:
true
Montageart:
Tischgerät
ISDN:
false
xDSL:
true
UMTS:
false
LTE:
true
Analog:
false
USB:
true
Leerchassis:
false
VPN:
true
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Anzahl der WAN-Ports:
1
Weitere Suchbegriffe: Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dlink 3g router, dsl router, d-link, dlink, dwr-978, dwr978, 5g, 5g nr, 4g, lte, wi-fi, wlan, ac2600, 5g ethernet router, 5g router, mobile ethernet router, fail-safe internet, ausfallsicher, sim frei
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,92*
€ 593,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,77*
€ 585,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,38*
€ 581,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,28*
€ 575,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,55*
€ 544,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWR-932
ab € 42,66*
Zubehör
D-Link
DWR-933
ab € 99,18*
Zubehör
D-Link
DWR-920/E
ab € 78,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.