Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Kat.6 Mobile Hotspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD29
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWR-933
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-933
EAN/GTIN:
     0790069450068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Modem
LTE Modem
4G Router
LTE Router
Der D-Link LTE Kat.6 Mobile Hotspot DWR-933 nutzt Ihre 4G/3G-Internetverbindung, um überall, wo Sie es brauchen, ein unkompliziertes und schnelles WLAN für Sie bereitzustellen. Statt sich auf ein Gerät beschränken zu müssen, das per USB-Dongle mit dem Internet verbunden ist, können Sie mit dem DWR-933 überall innerhalb des 4G-Netzes den mobilen WLAN-Hotspot aufbauen und freigeben. Aufgrund der kompakten Größe können Sie ihn bequem mitnehmen und Ihre Internetverbindung überall gemeinsam nutzen. WLAN-Bandbreiten: 300Mbit/s und 867Mbit/s Frequenzen: 2,4 und 5 GHz, FDD-LTE-Band 1/3/7/8/20, TDD-LTE-Band 38, UMTS-Band 850/900/1900/2100 MHz, GSM/GPRS/EDGE-Band 850/900/1800/1900 MHz Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA, WPA2, WPS-Taste / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x Dualband intern (2,4 & 5GHz), 2x intern 4G (1T2R) LAN- / WAN-Port(s): Nein / eingebautes Modem, microSIM-Steckplatz, LTE-Kat.6, Download bis 300 Mbit/s, Upload bis 50 Mbit/s PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Typ A Buchse / Windows mit Treiberunterstützung, OS X ab 10.7 und Linux ab Kernel 3.2 nur über Webbrowser USB- / SD-Port(s): USB 2.0 (Typ A Stecker) über Micro-USB Anschluss/Ladekabel / microSD bis 64GB Design: Mobiltelefon-Format, Akkubetrieb bis zu 14 Stunden
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Schutzart (IP):
IP20
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Firewall:
true
Montageart:
Tischgerät
ISDN:
false
xDSL:
false
UMTS:
false
LTE:
true
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
VPN:
false
Protokoll:
IPv4
Weitere Suchbegriffe: Mobiler Hotspot, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, UMTS Modem, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, wlan lte modem, lte modem, dlink 3g router, 4G, LTE, 3G, UMTS, USB 2.0, 300Mbit/s, HSPA+, GSM, GPRS, USIM, microSD, Micro-USB, Wireless AC1200, WPS, UPnP, Akku, 3000mAh
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWR-978/E
ab € 289,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.