Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Port Layer2 Managed 10G Stack Switch 4x Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD30
MD28
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DXS-3400-24TC
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DXS-3400-24TC
EAN/GTIN:
     0790069423611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Bei den Top-of-Rack 10G Managed Stack Switches der DXS-3400 Serie von D-Link handelt es sich um kompakte Hochleistungs-Switches für kabelgebundenes Switching und Routing mit 10-Gigabit Geschwindigkeit und extrem niedrigen Latenzen. Der DXS-3400-24TC verfügt über 20 x 10GBASE-T Ports sowie 4 10GBASE-T/SFP+ Combo-Ports. Damit ist er die passende Wahl für Datacenter-, Core- und Verteilernetz-Anwendungen. Anzahl/Art der Ports: 20 x 100M/1000M/10Gbit/s BaseT / 4 x 10GBASE-T/SFP+ Combo SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / 4 10G Anschlüsse: 24 x RJ45 / max. 4 x SFP+ Management Level: Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2+ / Ja Lüfter: 3 x Smart Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall, inklusive 19-Zoll Rackmount-Kit
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Höhe:
44 mm
Breite:
441 mm
Tiefe:
380 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Anzahl der sonstigen Ports:
20
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: soho-switch d-link, soho switch, business-switch layer 3, Switch, 24 Port, 10 Gigabit, 19 Zoll, Managed, Full Managed, SFP, SFP+, stackable, 10G, routing, Layer2+
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.688,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.900,00*
€ 7.021,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.871,05*
€ 6.986,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.750,82*
€ 6.843,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.693,70*
€ 6.775,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.688,40*
€ 6.769,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,68*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,30*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,24*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,42*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,31*
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 209,15*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 114,14*
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 298,35*
Zubehör
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 512,07*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.