Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leermodul ELORA-OMS-3 und 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 25-teilig MODUL ELORA-OMS-3, Ausführung 12-kant
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 25-teilig MODUL ELORA-OMS-3, Ausführung 12-kant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000410307000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000410307000
EAN/GTIN:
     4022989110965
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Ausführung:
leeres Modul für OMS-3 und 4
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Ersatzmodul, Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000410301000
ab € 203,92*
Zubehör
Elora
0000410401000
ab € 204,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.