Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-KFZ-Reifen-Bremsen-Satz, ELORA-OMS-47


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modul-KFZ-Reifen-Bremsen-Satz, OMS-47
Modul-KFZ-Reifen-Bremsen-Satz, OMS-47
sechskant
zwölfkant
aussen-torx
12,5
1-2
Modul-KFZ-Reifen-Bremsen-Satz, ELORA-OMS-47
zündkerze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000414701000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000414701000
EAN/GTIN:
     4022989154679
Suchbegriffe:
Heberle Feuerwehr
Spreizklammern-Heber
Spreizklammernheber
Türverkleidungs-Lösehebel

Inhalt:
Maulschlüssel mit Hebel-Ringratsche, umschaltbar
204-J 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm
Doppelringschlüssel für Aussen-TORX®-Schrauben
119TXE- 6×8, 10×12, 14×18, 20×24 mm
Offene Doppelringschlüssel 121-10×11 mm
Rollgabelschlüssel 60-12MB
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 1/2"
771-LTZ 16, 18, 20,8 mm
Verbindungsstück 770-L14, 1/2" x 3/8"
Kraftschrauber-Einsatz 1/2"
790LTP-17, 19, 21 mm
Drehmomentschlüssel, mit Noninus
2179-60 | 10-60 Nm, 2179-200 | 40-200 Nm
Schlosserhammer, deutsche Form 1665-500
Fühlerblattlehre 188-13M
Reifenmontierheber 165-300, 165-500
Bremssattelbürste 293BS
Türverkleidungs-Lösewerkzeug 290-1

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 57,3 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Maulschlüssel mit Hebel-Ringratsche, umschaltbar 204-J 8, 10, 12, 13, 17, 19 mm Doppelringschlüssel für Aussen-TORX®-Schrauben 119TXE- 6×8, 10×12, 14×18, 20×24 mm Offene Doppelringschlüssel 121-10×11 mm Rollgabelschlüssel 60-12MB Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 1/2" 771-LTZ 16, 18, 20,8 mm Verbindungsstück 770-L14, 1/2" x 3/8" Kraftschrauber-Einsatz 1/2" 790LTP-17, 19, 21 mm Drehmomentschlüssel, mit Noninus 2179-60 | 10-60 Nm, 2179-200 | 40-200 Nm Schlosserhammer, deutsche Form 1665-500 Fühlerblattlehre 188-13M Reifenmontierheber 165-300, 165-500 Bremssattelbürste 293BS Türverkleidungs-Lösewerkzeug 290-1
Gewicht:
6565 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,72*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 503,95*
€ 599,70
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 499,58*
€ 594,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 470,57*
€ 559,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 456,32*
€ 543,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 425,72*
€ 506,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 527,20*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 525,47*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 526,17*
Zubehör
Elora
0000414707000
ab € 50,62*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.