Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L7
Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L7
Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L7
Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L7
Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L7
Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L7
Artikel-Nr.:
     CM-HE4UY8K
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1220000006000
EAN/GTIN:
     4022989098119
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen elora
werkstattwagen

Ausführung:
mit 7 Schubladen
stabile Stahlblechausführung, ELORA-Gelb (RAL 1006) korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
Ablage aus ABS-Kunststoff mit 7 Kleinteilefächern und allseitigem Abrollrand
durch Verstärkung an Deckelwandung Ablagentraglast 200 kg
stabiler Handgriff, Montage an beiden Seiten möglich
Seitenwände und Rückwand mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Zubehörhaken, Abfallkorb, Dosenhalter, Papierrollenhalter, Kabeltrommel (Lochquadrate 10 x 10 mm, Lochmitte - Lochmitte 38 x 38 mm)
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Tragkraft pro Schublade 40 kg
Sicherheitsverriegelung je Schublade mit Vollauszug
Schubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen, einfach herausnehmbar
Schubladeninnenmaß B 573 x T 410 mm
Schubladen ELORA-Schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
individuell mit Längs- und Querteilern einteilbar bzw. mit ELORA OMS-Modulen bestückbar
Gesamttragkraft 450 kg
Breitspurfahrwerk mit vier Ø 125 mm Vollgummi-Leichtlaufrädern, 2 gebremste Lenkräder mit Doppelstopp (bremst die Lenkräder tangential und axial)
Schubladeneinteiler separat erhältlich
Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör
passende Sortimente: WS und OMS
andere Schubladenvarianten und Sonderfarben auf Anfrage

Weitere Informationen:
Gewicht:
78000 g
Höhe:
977 mm
Breite:
705 mm
Belastbarkeit:
450 kg
Tiefe:
545 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,81*
€ 617,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,60*
€ 614,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,48*
€ 580,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,57*
€ 563,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,50*
€ 528,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000414701000
ab € 427,19*
Zubehör
Elora
0000600101000
ab € 409,46*
Zubehör
Elora
0000500101000
ab € 397,92*
Zubehör
Elora
0000600201000
ab € 599,70*
Zubehör
Elora
0000500201000
ab € 593,52*
Zubehör
Elora
0000600301000
ab € 727,93*
Zubehör
Elora
0000500301000
ab € 728,86*
Zubehör
Elora
0000600501100
ab € 1.242,48*
Zubehör
Elora
0000500501100
ab € 1.200,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.