Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1/4", leer, 1455-KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1455-kl
1455-kl
6-3
1-4
1455-mkl
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000914146000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000914146000
EAN/GTIN:
     4022989103936
Suchbegriffe:
Werkzeugklemmenleiste
Werkzeugklemmleiste
Werkzeugleiste
werkzeugklemmleiste

Ausführung:
1455-KL: 15 verschiebbare Haltefedern
zwei Bohrungen ermöglichen die feste Montage
verchromt, poliert

1455-MKL: 11 verschiebbare Haltefedern
starker Magnet ermöglicht die feste Montage
schwarz beschichtet

Weitere Informationen:
Gewicht:
67 g
Länge:
414 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmleiste, Leiste, 1/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1455000352000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000042000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000452000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000052000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000552000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000062000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000072000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000082000
ab € 2,11*
Zubehör
Elora
1455000092000
ab € 2,10*
Zubehör
Elora
1455000102000
ab € 2,36*
Zubehör
Elora
1455000112000
ab € 2,36*
Zubehör
Elora
1455000122000
ab € 2,36*
Zubehör
Elora
1455000132000
ab € 2,94*
Zubehör
Elora
1455000142000
ab € 2,95*
Zubehör
Elora
1455050402000
ab € 5,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.