Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/4", 6-kant, ELORA-1455-M 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/4", SECHSKANT, ELORA-1455-M 3,5MM
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/4", SECHSKANT, ELORA-1455-M 3,5MM
sechskant
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1455000062000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1455000062000
EAN/GTIN:
     4022989076940
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4

Ausführung:
matt verchromt
gerändelt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 6mm, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/4, Einsatz 1/4, Einsätze 1/4, Steckschlüsseleinsatz 1/4, Steckschlüsseleinsätze 1/4, Sechskanteinsatz 1/4", Einsatz 1/4", Einsätze 1/4", Steckschlüsseleins
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000700147000
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.