Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel, ELORA-85-80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZUGRINGSCHLÜSSEL, ELORA-85-22MM
ZUGRINGSCHLÜSSEL, ELORA-85-22MM
logo
12-kant
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0085000801000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0085000801000
EAN/GTIN:
     4022989013884
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
zugringschlüssel

Ausführung:
schwere, tief gekröpfte Ausführung
zu verwenden mit Aufsteckrohren ELORA-Nr. 855
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 475

Weitere Informationen:
Gewicht:
3780 g
Länge:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagringschlüssel, Ringschlüssel, Einringschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0855000221000
ab € 11,27*
Zubehör
Elora
0855000321000
ab € 16,90*
Zubehör
Elora
0855000461000
ab € 29,67*
Zubehör
Elora
0855000601000
ab € 37,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.