Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Schlagringschlüssel, ELORA-86-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ELORA-86-22MM
SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ELORA-86-22MM
zwölfkant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0086000221000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0086000221000
EAN/GTIN:
     4022989014614
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel elora
schlagringschlüssel 22mm

Ausführung:
schwere, gesenkgeschmiedete Ausführung
gestrahlt
weitere Abmessungen auf Anfrage
22 mm bis 115 mm: ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
120 mm bis 165 mm: ELORA-Vergütungsstahl C35 / 1.0501
Ausführung nach DIN 7444

Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
Länge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schlagschlüssel, Einringschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.