Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Schlagringschlüssel, ELORA-86-24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ELORA-86-22MM
SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ELORA-86-22MM
zwölfkant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0086000241000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0086000241000
EAN/GTIN:
     4022989014621
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel elora
schlagringschlüssel 24mm

Ausführung:
schwere, gesenkgeschmiedete Ausführung
gestrahlt
weitere Abmessungen auf Anfrage
22 mm bis 115 mm: ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
120 mm bis 165 mm: ELORA-Vergütungsstahl C35 / 1.0501
Ausführung nach DIN 7444

Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
Länge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schlagschlüssel, Einringschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.