Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Schlagringschlüssel, ELORA-86-105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ELORA-86-22MM
SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ELORA-86-22MM
zwölfkant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0086001051000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0086001051000
EAN/GTIN:
     4022989015314
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel elora

Ausführung:
schwere, gesenkgeschmiedete Ausführung
gestrahlt
weitere Abmessungen auf Anfrage
22 mm bis 115 mm: ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
120 mm bis 165 mm: ELORA-Vergütungsstahl C35 / 1.0501
Ausführung nach DIN 7444

Weitere Informationen:
Gewicht:
6450 g
Länge:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schlagschlüssel, Einringschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,64*
€ 356,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.