Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel-Satz, 10-teilig 6-27 mm, ELORA-110S 10M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 6-teilig 8-19MM, ELORA-110-S6M
DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 6-teilig 8-19MM, ELORA-110-S6M
zwölfkant
mig
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0110501001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0110501001000
EAN/GTIN:
     4022989022787
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
elora doppelringschlüssel satz
doppelringschlüssel satz

Inhalt:
110- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27 mm
-
Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet: Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
kartonverpackt
tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen
matt verchromt
minimiertes Verletzungsrisiko durch Bruch- und Splitterfestigkeit
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104

Weitere Informationen:
Inhalt:
110- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27 mm
Gewicht:
2200 g
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 108,98*
€ 129,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 107,79*
€ 128,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,70*
€ 123,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 101,08*
€ 120,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,70*
€ 101,98
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0110055071000
ab € 5,98*
Zubehör
Elora
0110006071000
ab € 5,98*
Zubehör
Elora
0110006081000
ab € 5,95*
Zubehör
Elora
0110007081000
ab € 6,50*
Zubehör
Elora
0110007091000
ab € 6,31*
Zubehör
Elora
0110008091000
ab € 6,27*
Zubehör
Elora
0110008101000
ab € 6,40*
Zubehör
Elora
0110009111000
ab € 6,51*
Zubehör
Elora
0110010111000
ab € 6,84*
Zubehör
Elora
0110010121000
ab € 6,96*
Zubehör
Elora
0110010131000
ab € 7,36*
Zubehör
Elora
0110011131000
ab € 7,53*
Zubehör
Elora
0110011141000
ab € 7,21*
Zubehör
Elora
0110012131000
ab € 7,19*
Zubehör
Elora
0110012141000
ab € 7,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.