Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Satz für Ratschenringschlüssel,4-teilig, ELORA-118S4


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ADAPTER 1/4" FÜR RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, ELORA-118-1
ADAPTER 1/4" FÜR RATSCHENRINGSCHLÜSSEL, ELORA-118-1
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0118530041000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0118530041000
EAN/GTIN:
     4022989119548
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz

Inhalt:
Adaptersatz, 4-teilig, 118- 1, 2, 3, 4

Ausführung:
mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge
verchromt, poliert
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Inhalt:
Adaptersatz, 4-teilig, 118- 1, 2, 3, 4
Gewicht:
100 g
Aufnahme:
- mm
Antrieb Innenvierkant:
-
Bitaufnahme:
-
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, knarrenringschlüssel-satz 4 in 1, knarrenringschlüssel satz, ringmaulschlüssel-sätze elora, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Maulschlüssel, Hebel-Ringratsche, Ringratsche, Adapter, Einsteckadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,30*
€ 21,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,01*
€ 21,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 17,17*
€ 20,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,30*
€ 19,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,74*
€ 18,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,85*
€ 15,29
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0204000071000
ab € 7,16*
Zubehör
Elora
0204000081000
ab € 9,27*
Zubehör
Elora
0204000091000
ab € 9,47*
Zubehör
Elora
0204000101000
ab € 9,79*
Zubehör
Elora
0204000111000
ab € 9,93*
Zubehör
Elora
0204000121000
ab € 10,39*
Zubehör
Elora
0204000131000
ab € 11,03*
Zubehör
Elora
0204000141000
ab € 11,71*
Zubehör
Elora
0204000151000
ab € 12,32*
Zubehör
Elora
0204000161000
ab € 12,92*
Zubehör
Elora
0204000171000
ab € 13,84*
Zubehör
Elora
0204000181000
ab € 14,60*
Zubehör
Elora
0204000191000
ab € 15,05*
Zubehör
Elora
0204000221000
ab € 23,82*
Zubehör
Elora
0204000241000
ab € 27,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.