Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel-Satz, klein, 8-teilig 4-11 mm, ELORA-146S 8M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig 4-11MM, ELORA-146S 8M
DOPPELMAULSCHLÜSSEL-SATZ, 8-teilig 4-11MM, ELORA-146S 8M
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0146500801000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0146500801000
EAN/GTIN:
     4022989026792
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
doppelmaulschlüssel sätze

Produktinformation:
in einer schwarzen Kunststofftasche
-
Inhalt:
146- 4×4, 5×5, 6×6, 7×7, 8×8, 9×9, 10×10, 11×11 mm

Ausführung:
8- und 10-teilig: in einer schwarzen Kunststofftasche mit Aufhängeöse
12- und 14-teilig: kartonverpackt
für schwierige Anwendungsbereiche
kleine Ausführung
gleiche Schlüsselweiten
extra dünne, geschliffene Köpfe
versetzte Maulstellung
verchromt, poliert
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Inhalt:
146- 4×4, 5×5, 6×6, 7×7, 8×8, 9×9, 10×10, 11×11 mm
Gewicht:
164 g
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel, Maulschlüssel, Maulschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,62*
€ 45,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,14*
€ 45,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,83*
€ 42,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,91*
€ 41,54
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,74*
€ 40,15
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,59*
€ 34,02
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0146000401000
ab € 3,28*
Zubehör
Elora
0146000451000
ab € 3,28*
Zubehör
Elora
0146000501000
ab € 3,37*
Zubehör
Elora
0146000551000
ab € 3,37*
Zubehör
Elora
0146000601000
ab € 3,56*
Zubehör
Elora
0146000701000
ab € 3,57*
Zubehör
Elora
0146000801000
ab € 4,05*
Zubehör
Elora
0146000901000
ab € 4,05*
Zubehör
Elora
0146001001000
ab € 4,47*
Zubehör
Elora
0146001101000
ab € 4,47*
Zubehör
Elora
0146001201000
ab € 4,94*
Zubehör
Elora
0146001301000
ab € 5,16*
Zubehör
Elora
0146001401000
ab € 5,76*
Zubehör
Elora
0146001501000
ab € 6,42*
Zubehör
Elora
0146001601000
ab € 6,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.