| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-0155006101200 Herst.-Nr.: 0155006101200 EAN/GTIN: 4022989027157 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Innensechskantschrauben Klingen vernickelt mit schwarzem T-Griff und Aufhängeloch ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 DIN ISO 2936 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 82 g | Schlüsselweite Innensechskant: | M 8 | Länge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, T-Griff, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, rohrsteckschlüssel mit griff, Sechskantschraubendreher, Schraubendreher, Inbus |
| | |
| |