| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0159005023000 Herst.-Nr.: 0159005023000 EAN/GTIN: 4022989108566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: für Innensechskantschrauben Klingen vernickelt 2K T-Griff mit Seitenabtrieb und Aufhängeloch ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 DIN ISO 2936 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 18 g | für Gewindedurchmesser DIN 912: | M 2,5 | Länge: | 100 x 13 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, T-Griff, elora rohrsteckschlüssel mit griff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innensechskant-schraubendreher 2mm, Sechskantschraubendreher, Schraubendreher, Inbus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |