Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORX®-Winkelschraubendreher, kurz, ELORA-162TX-55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORX®-WINKELSCHRAUBENDREHER, KURZ, ELORA-162TX-5MM
TORX®-WINKELSCHRAUBENDREHER, KURZ, ELORA-162TX-5MM
innen-torx
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0162000555100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0162000555100
EAN/GTIN:
     4022989030263
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
torx-stiftschlüssel t55

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
brüniert
Chrom-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
120 g
Torx-Übereckmaß:
11,22 mm
Länge:
120 x 47 mm
Gewindedurchmesser:
M 12
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), Inbusschlüssel, Torx, Inbus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.