Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Abzieher, Spannweite 60-200 mm, ELORA-173-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANDARD-ABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-173-80
STANDARD-ABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-173-80
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0173002006100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0173002006100
EAN/GTIN:
     4022989031031
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
schwere, geschmiedete Ausführung
2-armig
durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
3420 g
Außenspannung:
60-200 mm
Innenspannung:
120-270 mm
Spanntiefe:
150 mm
a:
4 mm
b:
16 mm
c:
35 mm
d:
25 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, elora abzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.