Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Abzieher, Spannweite 80-250 mm, ELORA-173-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANDARD-ABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-173-80
STANDARD-ABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-173-80
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0173002506100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0173002506100
EAN/GTIN:
     4022989031048
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
schwere, geschmiedete Ausführung
2-armig
durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
7480 g
Außenspannung:
80-250 mm
Innenspannung:
160-330 mm
Spanntiefe:
200 mm
a:
5 mm
b:
25 mm
c:
54 mm
d:
35 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.