Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 18-100 mm, ELORA-176-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0176001006100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0176001006100
EAN/GTIN:
     4022989110507
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
schwere, geschmiedete Ausführung
2-armig
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
450 g
Spannweite:
18-100 mm
Spanntiefe:
85 mm
a:
2 mm
b:
10 mm
c:
20 mm
d:
14 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.