Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr-und Verbundrohr Schneideschere, ELORA-182-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mie
mie
182-42
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0182000420000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0182000420000
EAN/GTIN:
     4022989142287
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere

Ausführung:
für Kunststoffrohr-und Verbundrohr mit in 2 Positionen verstellbarem Rohrannäherungssystem
1) für Rohre bis 63mm / 2) für Rohre mit Durchmesser 50mm oder kleiner - mit 1 INOX Klinge PTFE beschichtet
geeignet für PE-, PP-, PVC-, PVDF, PB- und VPE-Rohre und Schläuche
für saubere, rechtwinklige Schnitte
mit Ratschenvorschub
Magnesium Druckguss

Weitere Informationen:
Gewicht:
516 g
Länge:
200 mm
für Rohre Ø:
0-42 mm / 0-1.5/8'
Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohrschere 3-42mm, kunststoffrohrschere, Kunststoffrohrscheren, Schere, Scheren, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0182000260000
ab € 25,06*
Zubehör
Elora
0182400260000
ab € 11,28*
Zubehör
Elora
0182000006100
ab € 2,13*
Zubehör
Elora
0182000630000
ab € 70,94*
Zubehör
Elora
0182400630000
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.