Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel, ELORA-187-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BANDSCHLÜSSEL, BANDLÄNGE 630MM, ELORA-187-160
BANDSCHLÜSSEL, BANDLÄNGE 630MM, ELORA-187-160
BANDSCHLÜSSEL ERSATZBAND, BANDLÄNGE 630MM, ELORA-187E-160
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0187001601000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0187001601000
EAN/GTIN:
     4022989032007
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
elora ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel

Ausführung:
zum Lösen von Ölfiltern und Spannen runder Teile
max. Bauteildurchmesser 160 mm
mit rutschfestem Gewebeband, Breite 22 mm
Griff kunststoffbeschichtet
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
338 g
Grifflänge:
230 mm
Art.-Hinweis:
-
Weitere Suchbegriffe: Filterschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.