Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen, ELORA-189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-189
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-189
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0189000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0189000000000
EAN/GTIN:
     4022989032410
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Ausführung:
verstellbare Ausführung für Sägeblätter mit 250 mm (10'') oder 300mm (12'') Länge inkl. Metallsägeblatt 300 mm (12'')
ähnlich DIN 6473, Form B

Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
verstellbar in:
200/300
Länge:
420 mm | 11 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge, Metalsägebögen, Sägebögen, Säge, Sägen, Bügelsägen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.